Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungskittel Light, CPE, XL, blau, B: 100cm, L: 115cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM27786P
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     27786P
EAN/GTIN:
     4015544977851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Der Untersuchungskittel Light hat an den Armabschlüssen eine äußerst praktische Öffnung für den Daumen. Somit sitzt der Kittel perfekt und Ärmelrutschen ist kein Thema mehr. Er besteht aus einem hochwertigen CPE, das in Anlehnung an EN 14126 auf Virendichtigkeit getestet wurde. Mit dem Untersuchungskittel Light arbeiten Sie komfortabel und sicher. Er kann als Untersuchungskittel in medizinischen Bereichen, wie Krankenhäuser oder Pflegeheime eingesetzt werden. Erhältlich ist dieser in einem Sparpack.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
XL
Länge:
115 cm
Breite:
100 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 10,80*
Lager 7223
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 6,85*
€ 13,28*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 15,83*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 53,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.