Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungskittel, CPE, XL, blau, B: 100cm, ~50my, L: 115cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM27786
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     27786
EAN/GTIN:
     4015544977868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
Die starke Qualität dieses Untersuchungskittels erkennt man besonders am hochwertigen CPE, aus dem er besteht. Dieses Material ist in Anlehnung an EN 14126 auf Virendichtigkeit getestet und zeigt sich wasserdicht. Der Kittel hat ein Daumenloch an den Armabschlüssen und besitzt ein Taillenbindeband, damit er nicht verrutschen kann. Damit ist der Untersuchungskittel für medizinische Bereiche besonders geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
XL
Länge:
115 cm
Breite:
100 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3283*
€ 0,4583*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,39*
€ 0,71*
14 Tage
3000
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,998*
€ 1,238*
Lager 7223
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 13,70*
6 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 16,16*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2976* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 54,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygostar
27780
ab € 0,323*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.