Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosen, Microporous, L, weiß, L: 115cm, U: 125cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM27531
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     27531
EAN/GTIN:
     4015544975314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Hose
Einmalhose
Einweg-Hose
Einweghose
Einweghose mit Funktionsmembran: Diese Hose weist eine besonders hohe Qualität auf. Dank spezieller Funktionsmembran ist diese Einweghose wasserdicht und gleichzeitig atmungsaktiv. Kein Schwitzen, kein Hitzestau, sondern trockenes Arbeiten und ein angenehmes Hautklima.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
L
Länge:
115 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,99*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,00*
ab € 1,6002*
€ 2,0302*
Lager 7223
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,31*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 115,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.