Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherkittel Light mit Klettverschluss, PP, XL, rot, L: 110cm, U: 130cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM274522
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     274522
EAN/GTIN:
     4015544974621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Der Besucherkittel Light besteht aus einem Polypropylen-Vlies mit leichter Qualität. Damit ist dieser besonders luftdurchlässig, komfortabel und günstig. Er ist in extra großen Größen erhältlich und kann ganz einfach über der normalen Kleidung getragen werden. Dank eines Klettverschlusses kann der Besucherkittel sehr schnell an- und wieder ausgezogen werden. Da der Besucherkittel Light mit Klettverschluss besonders hygienisch ist, eignet er sich ideal für Besucher in der Küche, der Lebensmittelindustrie, der Industrie und im Krankenhaus.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
XL
Länge:
110 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,47*
€ 144,11*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,48*
€ 153,25*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,11*
€ 171,4909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,02*
€ 151,1538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,69*
€ 138,8611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,31*
€ 127,6989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,47*
€ 114,7993
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.