Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherkittel Eco mit Druckknöpfen, PP, XL, dunkelblau, L: 110cm, U: 130cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM274096
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     274096
EAN/GTIN:
     4015544974317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Der Besucherkittel Eco besteht aus einem PP-Spezialvlies und stellt aufgrund einer einfachen Verarbeitung eine günstige Alternative zu anderen Besucherkitteln dar. Dank des verwendeten Materials ist er luftdurchlässig und damit sehr angenehm zu tragen. Um den Kittel leicht und schnell verschließen zu können, ist dieser mit Druckknöpfen versehen und besitzt weiterhin einen Hemdkragen. Somit eignet sich der Besucherkittel Eco mit Druckknöpfen für Besucher im Bereich der Gastronomie, Lebensmittelindustrie und Industrie besonders für kurzzeitige Einsätze.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Größe:
XL
Länge:
110 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,34*
€ 10,00*
1
€ 4,95*
ab € 45,06*
€ 77,43*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,634* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.