Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherkittel Light mit Druckknöpfen, PP, Sparpack, XL, blau, L: 110cm, U: 130cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM27406P
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     27406P
EAN/GTIN:
     4015544997422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Der Besucherkittel Light befindet sich in einem Sparpack und besteht aus einem leichtem Polypropylen-Vlies. Durch das Material ist der Kittel luftdurchlässig und sorgt somit für einen angenehmen Tragekomfort. Für einen sicheren Halt wurden Druckknöpfe am Kittel angebracht. Damit eignet sich dieser vor allem als Besucherkittel in der Gastronomie, Lebensmittelindustrie oder Industrie.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
XL
Länge:
110 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,96*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 7,73*
€ 11,89*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 12,88*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,773* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 118,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.