Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherkittel Light mit Druckknöpfen, PP, XL, rot, L: 110cm, U: 130cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM27405
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     27405
EAN/GTIN:
     4015544974041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Der Besucherkittel Light besteht aus einem luftdurchlässigen, sehr leichten Polypropylen-Vlies. Dieses Material zeigt sich sehr strapazierfähig und ist angenehm zu tragen. Versehen ist der Kittel mit Druckknöpfen und einem Stehkragen. Er schützt sensible Hygienebereiche vor Verunreinigungen und ist besonders atmungsaktiv. Somit ist der Besucherkittel Light mit Druckknöpfen ideal für Besucher im Bereich der Gastronomie, Lebensmittelindustrie oder Industrie.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
XL
Länge:
110 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,11*
Lager 7223
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,45*
6 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,54*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.