Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherkittel mit Klettverschluss, PP, XL, weiß, L: 110cm, U: 130cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM2740
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2740
EAN/GTIN:
     4015544974003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Der Besucherkittel mit Klettverschluss besteht aus einem hochwertigen PP-Vlies. Damit zeigt dieser eine starke Qualität und ist strapazierfähig. Dazu lässt der Kittel keine Luft durch und schützt seinen Träger vor oberflächlichen Verletzungen. Um den Besucherkittel leicht und sicher verschließen zu können, besitzt er einen Klettverschluss. Damit ist der Besucherkittel der ideale Hygieneschutzartikel für Besucher von Lebensmittelbereichen und Industrie, da er seinen Träger vor geringen mechanischen Risiken schützt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XL
Länge:
110 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 1,35*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,00*
ab € 1,218*
€ 1,568*
Lager 7223
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,83*
5 Tage
20
1
€ 3,79*
ab € 1,16*
€ 1,94*
4 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygostar
2743
ab € 1,13*
Sonstiges
Hygostar
2741
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.