| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM26325 Herst.-Nr.: 26325 EAN/GTIN: 4015544919936 |
| | |
|
| | |
| Der Handschuh Polyclassic Soft besteht aus einem leichten LDPE und besitzt eine gehämmerte Oberfläche. Er bietet für seinen Träger einen idealen Schutz für kurzfristige Arbeiten und ist zudem angenehm zu tragen. Der Einweghandschuh eignet sich auch für Lebensmittel und hinterlässt weder einen Geschmack noch einen Geruch. Praktischerweise kann er an beiden Händen getragen werden. Damit ist der Polyclassic Soft bestens für die Küche, Lebensmittelindustrie, Tankstellen und in medizinischen Bereichen geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 8/M | Länge: | 28 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,79* | € 1,39* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,81* | € 1,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0079* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen | Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|