Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Handschuhe Allfood Thermosoft, 9/L, blau, L: 27cm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM263116
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     263116
EAN/GTIN:
     4015544963175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Der TPE-Handschuh Allfood Thermosoft ist puderfrei und in gleicher Weise weich wie Vinyl und deutlich günstiger als Handschuhe aus Nitril. TPE steht für thermoplastische Elastomere und versichert die Abstinenz von latexallergie-auslösenden Proteinen beim Allfood Thermosoft. Er ist für den Umgang mit jeder Art von Lebensmitteln geeignet, sogar mit öl- und fetthaltigen. Zudem erweist sich der Einweghandschuh als wasserdicht und bietet für kurzfristige Arbeiten einen idealen Schutz.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
9/L
Länge:
27 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 31,38*
€ 39,00*
€ 4,95*
ab € 23,60*
€ 42,50*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,80*
€ 55,20*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,60*
€ 65,20*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 55,20*
€ 65,69
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 45,70*
€ 54,38
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 38,00*
€ 45,22
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 34,80*
€ 41,41
pro Karton
1 Karton enthält 10 Packungen (ab € 3,48* pro Packung)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.