Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltshandschuhe Bettina Soft, Latex, 8/M, gelb, L: 30cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM25857
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     25857
EAN/GTIN:
     4015544958577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Die Haushaltshandschuhe Bettina Soft zeigen die leichte Ausführung der Bettina Handschuhe und bestehen aus Latex. Der Handschuh ist innen mit Baumwolle beflockt und sorgt somit, dass sein Anwender weniger schwitzt. Weiterhin ist die Innenhand mit einem Wabenprofil versehen, weshalb der Bettina Soft einen sehr guten Nass- und Trockengriff auf. Auch die sehr gute Passform des Handschuhs sowie der sehr gute Tragekomfort überzeugen hier. Außerdem gewährt eine verlängerte Stulpe Schutz für die Unterarme. Mit diesen Eigenschatten ist der Bettina Soft bestens in der Industrie, Reinigung, im Haushalt, in der Küche oder auch im Garten vor allem als Schutz vor schwach aggressiven Reinigungsmitteln oder vor längerem Kontakt mit Wasser sowie für geringe Risiken bei leichten mechanischen Arbeiten einsetzbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
8/M
Länge:
30 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,51*
€ 8,96*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 9,91*
13 Tage
360
12
Frei Haus
ab € 9,39667*
€ 11,80667*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 89,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.