| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM2344 Herst.-Nr.: 2344 EAN/GTIN: 4015544934410 |
| | |
|
| | |
| Die Einwegschürzen im Beutel aus PE können einmalig oder auch mehrfach verwendet werden. Dank ihrem Material ist diese Schürze wasserfest, dehnbar sowie reißfest. Außerdem sind diese Schürzen im Beutel verpackt und mit einer Perforations-Öffnung versehen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 125 cm | Breite: | 70 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, LDPE-Beutel, Latz-Schürze, Latzschürze, Lebensmittel-Schürze, Lebensmittelhygiene-Schürze, Lebensmittelhygieneschürze, Lebensmittelschürze, PE-Beutel, ldpe-beutel 100 stück, pe-beutel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 5,34* | € 9,65* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 18,90* | ab € 5,81* | € 10,28* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 6,70* | € 10,66* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 6,82* | € 11,01* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 6,78* | € 11,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 106,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|