Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschürzen ca. 35 my, LDPE, blau, B: 75cm, ~35my, L: 125cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     7223-FM2327
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2327
EAN/GTIN:
     4015544922639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Die geblockten Einwegschürzen bestehen aus LDPE-Material. LDPE ist wasserabweisend, lebensmittelecht und dehnbar. Da LDPE zudem nicht raschelt und eine glatte Oberfläche hat, ist es ein sehr hochwertiges Material mit hohem Tragekomfort. Die Latzschürzen haben eine Stärke von ca. 35 my und halten auch eine geringe mechanische Beanspruchung aus. Sie sind eine hygienische Bekleidung für Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und Industrie. Die Einwegschürzen sind geblockt und daher platzsparend aufzubewahren. Bei Franz Mensch erhalten Sie auch den passenden Wandhalter für geblockte Schürzen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
125 cm
Breite:
75 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 5,74*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 6,72*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1208* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.