Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelträger - Lichte Weite 50 mm · Länge: 295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COzsw-800.806
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     zsw-800.806
EAN/GTIN:
     4035694003316
Suchbegriffe:
Gabelträger Lochplatte
Lochplattengabelträger
Gabelträger Werkstückwagen
Lochplatte
Lichte Weite 50 mm · Länge: 295 mm · verzinkte Ausführung · Traglast: 25 kg · EAN-Nr.: 4035694003316
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
0,8 kg
Versandart:
Paketdienst
Traglast:
25 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,15*
€ 18,27*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 13,45*
€ 18,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 18,63*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 13,19*
€ 19,05*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,09*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016959
ab € 9,28*
Ähnlich
Cordes
00016960
ab € 10,12*
Ähnlich
Cordes
00016966
ab € 29,48*
Ähnlich
Cordes
00016961
ab € 10,11*
Ähnlich
Cordes
00016962
ab € 10,98*
Ähnlich
Cordes
00016963
ab € 10,99*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL5012
ab € 416,11*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL6001
ab € 413,82*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7016
ab € 414,61*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7035
ab € 414,83*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL9010
ab € 413,98*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1023
ab € 516,41*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL2000
ab € 516,29*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL3000
ab € 517,78*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1018
ab € 516,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.