Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte , 1.605 x 900 mm, RAL9010 Reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Rollplatte , 1.600 x 900 mm
Produktbild - Rollplatte , 1.600 x 900 mm
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-zu-1132-RAL9010
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     zu-1132-RAL9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollplatte
variofit rollplatte
rollplatte
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 Stützböcke; Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung; Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Rollplatten pulverbeschichtet RAL9010 Reinweiss; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus Elastikvollgummi mit Kugellager; auf einer Achswelle montiert.
Weitere Informationen:
Traglast:
1000 kg
Abmessung:
1.605 x 900 x 315 mm
Ladefläche:
1.605 x 900 mm
Rad ø:
200 x 50 mm
Gewicht:
62,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rollplatten, Heberoller, Sicherheitsheberoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,46*
€ 639,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,32*
€ 594,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,49*
€ 583,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 482,33*
€ 573,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,56*
€ 556,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,58*
€ 536,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,52*
€ 490,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL1023
ab € 310,07*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL2000
ab € 307,85*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL3000
ab € 309,17*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL1018
ab € 309,18*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL3020
ab € 308,80*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL5012
ab € 309,55*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL6001
ab € 307,84*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL7016
ab € 307,18*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL9010
ab € 307,69*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL1023
ab € 352,75*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL2000
ab € 353,08*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL3000
ab € 352,69*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL1018
ab € 353,04*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL3020
ab € 351,18*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL5012
ab € 353,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.