Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit zsw-800.806 Gabelträger Lichte Weite 50 mm Länge: 295 mm verzinkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit zsw-800.806 Gabelträger Lichte Weite 50 mm Länge: 295 mm verzinkte
VARIOfit zsw-800.806 Gabelträger Lichte Weite 50 mm Länge: 295 mm verzinkte
Artikel-Nr.:
     1955B-39976596672
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ZSW-800.806
EAN/GTIN:
     4035694003316
Suchbegriffe:
Gabelträger Lochplatte
Lochplattengabelträger
Gabelträger Werkstückwagen
Lochplatte
VARIOfit zsw-800.806 Gabelträger Lichte Weite 50 mm Länge: 295 mm verzinkte Ausführung Traglast: 25 kg EAN-Nr.: 4035694003316
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
ZSW-800.806
Werksnummer:
ZSW-800.806
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,12*
€ 18,06*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 13,55*
€ 18,36*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 18,39*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 13,15*
€ 18,78*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,57*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016959
ab € 9,27*
Ähnlich
Cordes
00016960
ab € 10,11*
Ähnlich
Cordes
00016966
ab € 29,49*
Ähnlich
Cordes
00016961
ab € 10,12*
Ähnlich
Cordes
00016962
ab € 10,98*
Ähnlich
Cordes
00016963
ab € 10,98*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL5012
ab € 413,91*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL6001
ab € 413,10*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7016
ab € 412,44*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7035
ab € 415,65*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL9010
ab € 415,22*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1023
ab € 514,99*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL2000
ab € 517,55*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL3000
ab € 515,52*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1018
ab € 518,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.