Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Lochplattengabelträger

  Lochplattengabelträger  (6 Angebote unter 27.672.701 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lochplattengabelträger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lochplattengabelträger"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
fetra® Gabelträger, lichte Weite 50 mm, Zubehör für Werkstückwagen (15 Angebote) 
Lichte Weite 50 mm, Länge 300 mm, Tragkraft 25 kg. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Fetra
1305
ab € 16,13*
pro Stück
 
 Stück
Gabelträger L.200mm STA pulv.f.Schlitzplatten RASTERPLAN (17 Angebote) 
passend für SchlitzplattenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,72*
pro Stück
 
 Stück
Gabelträger, für Werkstückwagen, L 300 mm (6 Angebote) 
Für den mobilen Einsatz. Material stets übersichtlich und griffbereit. Profilstahl-Konstruktion. Fest eingeschweißtes Drahtgitter zur Aufnahme der Träger. 2 Abstellflächen aus MDF-Platten in Buched...
Gabriel Transportsysteme
10-1264
ab € 17,88*
pro Stück
 
 Stück
Gabelträger,f. Werkstückwagen,Tragl. 25kg,Stahl,L 300mm,li. W 50mm (8 Angebote) 
Gabelträger für Werkstückwagen Traglast 25 kg aus Stahl Länge 300 mm lichte Weite 50 mm Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Handtransportwagen, Werkstückwagen, ...
Cordes
zsw-800.806
ab € 12,77*
pro Stück
 
 Stück
Gabelträger,f. Schlitzplatte,BxT 40x200mm,RAL7016 (1 Angebot) 
Gabelträger für Schlitzplatte Breite x Tiefe 40 x 200 mm Traglast 17 kg Varianten: 504512-0003 anthrazitgrau RAL 7016 504512-0001 alufarben Suchbegriffe: Hakensortiment, Schlitzplatte, Schlitzplatt...
Kappes Systeme
4260.00.0701,4260.00.0715
ab € 19,19*
pro Stück
 
 Stück
Gabelträger für Werkstückwagen Zubehör (1 Angebot) 
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann für Werkstückwagen   Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
BEG
20043101
ab € 75,22*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Lochplattengabelträger
^

Lochplatten-Gabelträger als Halter am Werkstückwagen

Gabelträger dienen häufig als Materialträger an Werkstückwänden oder Werkstückwagen. Gabelträger bestehen meist aus zwei parallel verlaufenden Metallstücken, in die Werkstücke oder andere Materialien eingehängt werden können. So sind alle benötigten Hilfsmittel schnell bei Arbeiten an Werkbänken zur Hand. Auch können diese Gabelträger zur Aufnahme von anderen Materialien dienen. Die Befestigung erfolgt in der Regel nicht direkt an einer Lochplatte, sondern einem Gitter. Die Gabelträger werden einfach in dieses Gitter eingehängt und können fortan zur Aufnahme von verschiedenen Materialien oder Werkstücken dienen.

Eigenschaften von Gabelträgern

Die Gabelträger bestehen in der Regel aus geschweißtem Stahl und sind häufig pulverbeschichtet, um die Stahloberfläche widerstandsfähiger zu machen. Natürlich bringt die robuste Verarbeitung der Gabelträger auch ein gewisses Eigengewicht mit sich. Darüber hinaus ist aber noch die maximale Tragkraft relevant, welche auch durch die Gitterwand sichergestellt werden muss. Unter der sogenannten lichten Weite versteht man den Abstand der beiden Metallstücke am Gabelträger zueinander, die parallel verlaufen. Diese sollte ebenfalls vor dem Kauf berücksichtigt werden. Die Länge ist natürlich ein ebenso wichtiges Kriterium, das bei der Auswahl des geeigneten Gabelträgers beachtet werden sollte.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.