| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-BL61905001 Herst.-Nr.: RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einziehsocken Schutzklasse PSA Kategorie I, grau, Größe 46 Artikeldetails - schützt vor Kälte in Berufs- und Sicherheits-Stiefeln
- Material 70% Polyester, 30% Viskose
- sofort ab Lager lieferbar
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocke grau asatex, arbeitssocken, arbeitssocken gr 46, 61905001, PSA, Socken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,78* | € 5,23* | | | | Lager 7223 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,03* | € 8,79* | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 5,15* | € 10,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar | Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 43,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|