Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Einziehsocke Gr.39-40 grau ASATEX 228361-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-228361-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000374870
EAN/GTIN:
     4025888003857
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
ASATEX Einziehsocke Gr.39-40 grau ASATEX Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose Futter: 100 % Moltopren Weitere technische Eigenschaften Ausführung: für Gummistiefel Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.050000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61159699
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
5
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,30*
5 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,03*
€ 8,83*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.