Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Steinbeis Vision Pure White DIN A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Steinbeis Vision Pure White DIN A4
Kopierpapier Steinbeis Vision Pure White DIN A4
Artikel-Nr.:
     7223-8015A80S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     8015A80S
EAN/GTIN:
     4260074842388
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Steinbeis Vision Pure White DIN A4 Eigenschaften: Das 100 % Recyclingpapier, 90er Weiße nach DIN ISO 2470, ausgezeichnet mit dem blauem Umweltengel, EU Ecolabel zertifiziert Vorteile: Sehr gute Laufeigenschaften und gute Druckergebnisse, hohe Opazität, Duplex geeignet Nutzen: Optimale Archivierbarkeit für mehrere 100 Jahre, geeignet für den täglichen Einsatz auf allen Büromaschinen Anwendungen: Anzeigenblätter, Bedienungsanleitung, Beileger, Beipackzettel, Briefbogen, Inkjetdruckpapier, Jahresberichte, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Faxpapier, Umweltberichte, hochwertige Firmenpräsentation

Weitere Informationen:
Eigenschaften:
weiß
Papierformat:
A4
Anwendungen:
Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Faxpapier
Weißegrad:
110 CIE
Grammatur:
80 Grammatur
Blätter je Packung:
500 Blätter je Packung
FSC-zertifiziert:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2057
1
€ 5,95*
ab € 4,13*
€ 4,13*
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 4,14*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 4,47*
2 Tage
2073
1
€ 5,49*
ab € 4,78*
€ 4,78*
Lager 7223
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,55*
€ 6,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0111* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
50067C
ab € 5,34*
Ähnlich
Saveco
100000009
ab € 4,83*
Ähnlich
Steinbeis Papier
35280292
ab € 6,12*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.