|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7223-77204-60001-04 Herst.-Nr.: 77204-60001-04 EAN/GTIN: 4063565022821 |
| |
|
|  |  |
 | tesa® ACXplus 77204 ist ein Einschicht-Acrylatschaum-Klebeband für die Verklebung von Anbauteilen außen am Fahrzeug. Der viskoelastische Schaumkern ermöglicht zuverlässigen Halt auf einer Vielzahl von Untergründen und widersteht wechselnden Umwelteinflüssen ein Autoleben lang. Viskoelastischer Acrylatschaumkern kompensiert unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verklebten Materialien. Gute statische und dynamische Scherbeständigkeit sowohl bei niedrigen als auch bei erhöhten Temperaturen. Hohe UV-Beständigkeit. Gute Converting- und Stanzeigenschaften. Permanente Befestigung von Anbauteilen: Schweller und Einstiegsleisten, Embleme, Spoilers, Dachantennen, Blenden Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau | Länge: | 66 m | Breite: | 900 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 815,64* | € 1.081,33* |  |  |  | Lager 7223 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 819,36* | € 1.081,33* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,60* | ab € 949,14* | € 1.100,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 12,41455* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7223 |  | Versand: Lager 7223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|