Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 77204 BaseLine, 66m x 900mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-77204-60001-04
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77204-60001-04
EAN/GTIN:
     4063565022821
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® ACXplus 77204 ist ein Einschicht-Acrylatschaum-Klebeband für die Verklebung von Anbauteilen außen am Fahrzeug. Der viskoelastische Schaumkern ermöglicht zuverlässigen Halt auf einer Vielzahl von Untergründen und widersteht wechselnden Umwelteinflüssen ein Autoleben lang. Viskoelastischer Acrylatschaumkern kompensiert unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verklebten Materialien. Gute statische und dynamische Scherbeständigkeit sowohl bei niedrigen als auch bei erhöhten Temperaturen. Hohe UV-Beständigkeit. Gute Converting- und Stanzeigenschaften. Permanente Befestigung von Anbauteilen: Schweller und Einstiegsleisten, Embleme, Spoilers, Dachantennen, Blenden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
66 m
Breite:
900 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,64*
€ 1.081,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,36*
€ 1.081,33*
€ 4,60*
ab € 949,14*
€ 1.100,90*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.081,33*
€ 1.286,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.069,82*
€ 1.273,09
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.028,67*
€ 1.224,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 951,72*
€ 1.132,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 887,94*
€ 1.056,65
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 849,33*
€ 1.010,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 815,64*
€ 970,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 12,35819* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.