| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-58372-60000-40 Herst.-Nr.: 58372-60000-40 EAN/GTIN: 4042448516008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa® 58372 ist ein transluzentes, doppelseitiges PET-Klebeband, welches mit einer flammhemmenden (flame retardant) Acrylatklebmasse ausgestattet ist. Durch den sehr dünnen PET-Träger lässt sich das Produkt sehr gut weiterverarbeiten (z.B. Stanzen). Der Papierliner mit weiß/rotem tesa Logo lässt sich leicht und ohne Rückstände lösen. Haupteigenschaften von tesa® 58372: Dicke: 50µm, Flammhemmend nach UL 94 VTM-0, Sehr gute Klebeigenschaften, Sehr gute Langzeit- und Alterungsbeständigkeit, Gut zu stanzen, RoHS- & REACH-Konform, Halogenfrei Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Länge: | 100 m | Breite: | 1250 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |