Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 58372, 100m x 1250mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa 58372, 100m x 1250mm, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-58372-60000-40
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58372-60000-40
EAN/GTIN:
     4042448516008
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® 58372 ist ein transluzentes, doppelseitiges PET-Klebeband, welches mit einer flammhemmenden (flame retardant) Acrylatklebmasse ausgestattet ist. Durch den sehr dünnen PET-Träger lässt sich das Produkt sehr gut weiterverarbeiten (z.B. Stanzen). Der Papierliner mit weiß/rotem tesa Logo lässt sich leicht und ohne Rückstände lösen. Haupteigenschaften von tesa® 58372: Dicke: 50µm, Flammhemmend nach UL 94 VTM-0, Sehr gute Klebeigenschaften, Sehr gute Langzeit- und Alterungsbeständigkeit, Gut zu stanzen, RoHS- & REACH-Konform, Halogenfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
100 m
Breite:
1250 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 739,09*
€ 953,64*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,48*
€ 961,51*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 961,51*
€ 1.144,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 942,82*
€ 1.121,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 901,17*
€ 1.072,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 838,01*
€ 997,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 790,11*
€ 940,23
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 755,32*
€ 898,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 739,48*
€ 879,98
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.