Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack Markierungs- und Warnklebeband, rot-weiß, 66 m x 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-58134-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58134-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448065339
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
tesapack Markierungs- und Warnklebeband, rot-weiß, 66m x 50mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-weiss
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa markierband rot weiß, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Markierband; Markierungsband; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Sicherheitsband; Signal-Klebeband; Signalband; Signalklebeband; Verpackungshinweisband; Verpackungsklebeband; Warn-Klebeband; Warnband; Warndruckband; Warnklebeband; Warnmarkierungsband; Warnmarkierungsfolie
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,37*
€ 4,36*
1 Tag
54
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,34*
€ 4,55*
2 Tage
27
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 4,79*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 3,54*
€ 4,80*
Lager 7223
177
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,72*
€ 5,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05637* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 34,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
58133-00000-00
ab € 3,33*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.