Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Signalklebeband 58134-00000 50mmx66m bedruckt rot weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-164230201
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58134-00000
EAN/GTIN:
     4042448065339
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Signalband zum Markieren von Objekten und Hindernissen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Signalklebeband Universal
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Gesamtdicke:
56 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
Hitzebeständigkeit:
-18 bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
Reißdehnung:
140 %
Reißfestigkeit:
hoch
selbstklebend:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Trägermaterial:
Acrylat
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
rot/weiß
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa markierband rot weiß, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Hinweisband, Hinweisbänder, Klebeband, Klebebänder, Markierungsbänder, Markierungsklebeband, Markierungsklebebänder, Packbänder, Signalbänder, Signalklebebänder, Verpackungsklebebänder, Warnbänder
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,36*
€ 4,35*
2 Tage
54
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,35*
€ 4,54*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 3,54*
€ 4,79*
3 Tage
2
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 3,64*
€ 4,94*
Lager 1682
29
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,88*
€ 5,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,26*
€ 6,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05879* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
58133-00000-00
ab € 3,33*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.