|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7223-51100-00001-16 Herst.-Nr.: 51100-00001-16 EAN/GTIN: 4042448327550 |
| |
|
|  |  |
 | tesa EasySplice Printline 51100, 50m x 50mm, blau + transp. Spaltstreifen Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau+transp. Spaltst | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm | Menge pro VE: | 6 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 4,60* | ab € 52,47* | € 67,36* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 54,34* | € 74,48* |  |  |  | Lager 7223 | |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 54,04* | € 74,48* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 64,19* | € 74,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,0808* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 446,88* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7223 |  | Versand: Lager 7223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|