|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52DVW-51100-001 Herst.-Nr.: 51100-00001-16 EAN/GTIN: 4042448327550 |
| |
|
|  |  |
 | tesa EasySplice PrintLine 51100 ist ein doppelseitig klebendes, integriertes Ansatzband für den fliegenden Rollenwechsel. Das Produkt besteht aus einem flachen Rückseitenpapier und einem modifizierten Acrylatkleber. Eigenschaften: - Sehr hohe Anfangsklebkraft
- Sehr gute Klebkräfte auf gestrichenen und ungestrichenen Papieren
- Geringe Verklebungsdicke
- Bedruck- und beschichtbare Rückseite
Hauptanwendungen: - tesa 51100 ist besonders geeignet für den fliegenden Rollenwechsel in der Zeitungs- und Magazindruckindustrie.
- Durch den innovativen Produktaufbau sind folgende Funktionen im Klebeband integriert:
- Geschlitzte Trennpapierabdeckung zur Fixierung der oberen Lage der Papierrolle.
- Weiche Klebmasse mit sehr hoher Anfangsklebkraft für den Kontakt zwischen ablaufender Bahn und neuer Rolle.
- Einen spaltfähigen Papierträger für das prozesssichere Öffnen der neuen Papierrolle ohne Gefährdung des Druckprozesses.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau | Abmessung: | 50 m x 50 mm | Trägermaterial: | Papier | Klebemasse: | modifiziertes Acrylat | Klebkraft auf Stahl: | N/cm | Reißkraft: | 30.0 N/cm | Reißdehnung (Prozent): | 6 | Besondere Merkmale: | hohe Anfangs-Klebekraft,hohe Klebkraft | Ursprungsland: | DE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, pflasterband, aluminiumklebeband, dichtband, isolierklebeband, klebebänder, spleiß-klebeband, spleißen, blau, schaumdichtungsband, 50 m x 50 mm, abdeckvlies preis, spezialklebebänder, verkleben, tesa easysplice printline 51100 doppelseitiges ansatzklebeband, medizinisches klebeband, dichtband kaufen, markierungsband, splicing - klebebänder, druck-industrie |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 52DVW | |  | | 6 |  | € 4,60* | ab € 52,26* | € 67,07* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 54,03* | € 74,15* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 54,20* | € 74,15* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 63,69* | € 74,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52DVW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,0452* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 402,42* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52DVW |  | Versand: Lager 52DVW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|