| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04962-00004-00 Herst.-Nr.: 04962-00004-00 EAN/GTIN: 4005800083563 |
| |
|
| | |
| tesafix 4962, 50m x 12mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 50 m | Breite: | 12 mm | Menge pro VE: | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, schleifvliesband, tesa vliesband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 24 | | € 7,90* | ab € 9,27* | € 13,03* | | | | | | 16 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 11,06* | € 13,10* | | | | | | | | 24 | | € 4,60* | ab € 11,16* | € 13,21* | | | | | 6 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 9,23* | € 13,40* | | | | | 15 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 11,23* | € 14,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1854* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 312,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|