Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4962 transparent 50m x 12mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesafix 4962 transparent 50m x 12mm
tesafix 4962 transparent 50m x 12mm
tesafix 4962 transparent 50m x 12mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100401
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800083563
EAN/GTIN:
     4005800083563
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4962 – Doppelseitiges Vliesklebeband Eigenschaften: • Hohe Klebekraft auf verschiedenen Untergründen • Sehr gute Benetzung, auch auf rauen Oberflächen • Exzellente Temperaturbeständigkeit Einsatzbereiche: • Verklebung von rauen Untergründen wie z. B. Dachhimmelverklebung im Kfz-Bau • Für Befestigung von voluminösen Papier- und Kartonbahnen Technische Daten: Trägermaterial: Vlies Gesamtdicke: 160 μm Klebemasse: modifiziertes Acrylat Reißdehnung: 3 % Reißkraft: 8 N/cm Klebekraft auf: Stahl (initial): 11,5 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 12 N/cm PE (initial): 6,5 N/cm PE (nach 14 Tagen): 7 N/cm PP (initial): 8,5 N/cm PP (nach 14 Tagen): 10 N/cm PVC (initial): 11 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 15 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +200 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 °C Länge: 50 m Farbe: transluzent
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Kartoninhalt:
72
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 9,27*
€ 13,03*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 13,10*
24
€ 4,60*
ab € 11,16*
€ 13,21*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 13,40*
Lager 214
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 14,23*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2246* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 341,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.