| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04959-00111-00 Herst.-Nr.: 04959-00111-00 EAN/GTIN: 4005800026355 |
| |
|
| | |
| tesafix 4959, 100m x 15mm, farblos Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 100 m | Breite: | 15 mm | Menge pro VE: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, schleifvliesband, tesa vliesband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 20 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 16,77* | € 23,54* | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,94* | € 23,82* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,79* | € 24,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 19,77* | € 27,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 470,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|