Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Vliesband, 15 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 100 m, 04959 00FARBLO


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Doppelseitiges Vliesband, 15 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 100 m, 04959 00FARBLO
Doppelseitiges Vliesband, 15 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 100 m, 04959 00FARBLO
Artikel-Nr.:
     4502-13L7875
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959 00FARBLOS 100M 15MM
EAN/GTIN:
     4005800026355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitig klebende Bänder Typ Tesafix 4959-15 Mit licht- und alterungsbeständigem Kunstharzkleber und sehr hoher Anfassklebekraft und Scherfestigkeit, anwendbar zum Ausrüsten, Montieren, Fixieren usw Dicke: 0,1 mm Reißfestigkeit: 25 N/25 mm Reißdehnung: 6,0 % Klebkraft: 12 N/25 mm Temperaturbelastbarkeit: kurzzeitig +200 °C Ausführung: doppelseitig klebendes Vliesband mit Trennpapier Rollenlänge: 100 m Breite: 15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelseitiges Klebeband
Breite:
15 mm
Dicke:
0.1 mm
Farbe:
transparent
Klebemasse:
Acrylat
Länge:
100 m
Material:
Vlies
max. Temperatur:
200 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.36963 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, schleifvliesband, tesa vliesband, Band, Befestigungsband, Montageband, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Tesaband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 16,80*
€ 23,21*
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 23,66*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 23,79*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 19,74*
€ 27,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,48*
€ 32,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,04*
€ 30,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1974* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.