Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4591, 50m x 50mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04591-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04591-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448210364
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
tesa 4591, 50m x 50mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50m x 50mm, filament band, filament-klebeband 50 mm x 50 m, Filament-Band; Filament-Klebeband; Filamentband; Filamentklebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Glasfaser-Gewebeband; Glasfasergewebeband; Glasgewebebänder; Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 7,56*
€ 10,47*
18
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 8,19*
€ 10,78*
Lager 7223
nicht lagernd
18
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 11,53*
17 Tage
nicht lagernd
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 11,59*
18
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 7,29*
€ 11,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Rolle
ab 1152 Rollen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 207,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
4591 50mx25mm
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.