Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4195 PP HiTack Packband leise, 66 m x 75 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4195-003
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00027-04
EAN/GTIN:
     4042448429834
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

tesapack® 4195 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangsklebkraft. Dadurch wird ein sofortiger und sicherer Verschluss des Kartons nach der Verklebung gewährleistet.

Eigenschaften:
  • Sehr hohe Anfangsklebekraft
  • Geräuscharmes Abrollen
  • Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
  • Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
  • sehr gute Widerstandskraft gegenüber hohen Lagertemperaturen
Hauptanwendung:
  • Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln.
  • Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
75 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
60 µm
Trägermaterial:
PP-Folie
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
55 N/cm
Reißdehnung:
140 %
Klebkraft auf Stahl:
3 N/cm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketband 75mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 3,71*
€ 4,82*
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 6,43*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,45*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 6,83*
Lager 52DVW
48
€ 4,60*
ab € 4,90*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 192 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 768 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,07425* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 329,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.