Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4150, 66m x 19mm, rot


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04150-00006-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04150-00006-00
EAN/GTIN:
     4005800033100
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesafilm 4150, 66m x 19mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband rot, abdeckband, kreppklebeband 19 mm, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 11,39*
€ 14,00*
16
€ 4,60*
ab € 11,42*
€ 14,02*
Lager 7223
unbekannt
16
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 14,67*
17 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 14,74*
4 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 15,04*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Rolle
ab 3456 Rollen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,15349* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 234,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.