Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckband tesafilm 4150 19mm x 66m rot


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abdeckband tesafilm 4150 19mm x 66m rot
Abdeckband tesafilm 4150 19mm x 66m rot
Artikel-Nr.:
     467-#TESA041500000600
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04150-00006-00
EAN/GTIN:
     4005800033100
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Abdeckband mit einer PVC-Folie und einer alterungsbeständigen Acrylatklebmasse
  • für das Abdecken beim Hartverchromen, beim Ätzen, z.B. für die Verzierung von Glas und Metall beim Eloxieren
  • zum Abdecken beim Galvanisieren von Aluminiumoberflächen sowie bei Mehrfarblackierungen
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.0108 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Gesamtdicke:
0,07 mm
GPSR:
tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße, 1, 22848, Norderstedt, Deutschland, www.tesa.com, info@tesa.com, +49 40 88899 0
Klebkraft:
4,0 N/cm
Klebmasse:
Acrylat
Marke:
Tesa
Produktbezeichnung:
Abdeckband
Reißdehnung:
70 %
Reißkraft:
53 N/cm
Rollenlänge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 11,43*
€ 14,01*
16
€ 4,60*
ab € 11,46*
€ 14,02*
6 Tage
unbekannt
16
€ 4,90*
ab € 10,07*
€ 14,67*
17 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 14,75*
4 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 15,05*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,17319* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 224,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.