Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4120 PVC, 66m x 50mm, chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04120-00042-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00042-00
EAN/GTIN:
     4005800003400
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4120 PVC, 66m x 50mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband braun 50mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband braun, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1265
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 3,51*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,59*
Lager 7223
2759
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,60*
3 Tage
939
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 3,60*
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 3,62*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 129,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,78*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,01*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,64*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,25*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.