Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
AS-Interface
>
AS-i Modul
>
Artikel
64681055 AS-Interface-Modul, 3 Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-01705848
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
646.810.55
EAN/GTIN:
4049787018057
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
A/S Interface-Element für die KombiSIGN 71 Serie A/B-Slave mit 62 Adressen Max.
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Meldetechnik-/Signaltechnik
>
Meldetechnik-/Signaltechnik (nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
AS-i-Ein-/Ausgabemodul
,
ASI-Ein-/Ausgabemodul
,
SAI-Ein-/Ausgabemodul
,
as-interface modul
,
Alarmsystemschnittstelle
,
Bluetooth-Gateway
,
Bluetooth-Schnittstelle
,
Bussystem-IR-Empfänger
,
Bussystem-Systemschnittstelle
,
Funk-Empfäger
,
Gateway
,
Infrarot-Schnittstelle
,
Interface
,
Systemschnittstelle
,
factory stack light
,
factory stacklight
,
factory tower light
,
industrial light tower
,
industrial stack light
,
industrial stacklight
,
light stack
,
tower light unit
,
Stacklight
,
stack light unit
,
stack light
,
stackable light
,
Towerlight
,
Signal tower
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 93,77*
€ 107,93*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,46*
€ 108,02*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,61*
€ 111,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,38*
€ 111,40*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,95*
€ 112,86*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 640.800.00 Modulares Signalverarbeitungsmodul
WERMA Signaltechnik
640.800.00
€ 19,70*
Zubehör
Werma KombiSIGN 71 640 Anschlusseinheit, 12 → 230 V ac/dc, 70mm x 43mm
WERMA Signaltechnik
640.830.00
€ 23,09*
Zubehör
Werma KombiSIGN 71 640 Anschlusseinheit, 24 V dc, 230 V ac, 70mm x 26.5mm
WERMA Signaltechnik
640.820.00
€ 20,78*
Zubehör
Werma KS71 Anschlusselement Grau, 12 → 230 V
WERMA Signaltechnik
640.900.00
€ 20,71*
Zubehör
Werma KS71 Anschlusselement Grau, 12 → 230 V, 70mm x 36mm
WERMA Signaltechnik
640.910.00
€ 20,34*
Zubehör
Werma KS71 Anschlusselement Grau, 32 V
WERMA Signaltechnik
640.970.00
€ 80,25*
Zubehör
Werma KS71 Anschlusselement Grau, 32 V
WERMA Signaltechnik
640.980.00
€ 80,01*
Zubehör
Werma KS71 Anschlusselement Schwarz, 32 V
WERMA Signaltechnik
640.870.00
€ 69,96*
Zubehör
Werma KS71 Anschlusselement Schwarz, 32 V x 42.5mm
WERMA Signaltechnik
640.880.00
€ 60,19*
Zubehör
Werma Signaltechnik 640.810.00 Montagewerkzeug Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 71
WERMA Signaltechnik
640.810.00
€ 21,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.