Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10243232016 ROHRflex PA12-SD AD21,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     721-01270508
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10243232016
EAN/GTIN:
     4025113304391
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12-SD, V2 (UL 94), IP 68/IP 69K für sehr
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoffwellschauch, ROHRflex
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,60*
€ 244,12*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 201,605*
€ 244,725*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,475*
€ 273,115*
Frei Haus
ab € 270,61*
€ 319,47*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,115*
€ 325,00685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,035*
€ 318,96165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,985*
€ 303,43215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,085*
€ 290,46115
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,475*
€ 270,69525
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,5495* pro Meter)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012016
ab € 0,8682*
Zubehör
Flexa
15030012216
ab € 0,86*
Zubehör
Flexa
15030020216
ab € 1,12*
Zubehör
Flexa
15030028216
ab € 0,73*
Zubehör
Flexa
15030028016
ab € 0,8582*
Zubehör
Flexa
15030020016
ab € 1,1282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.