Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10236209016 ROHRflex PA 12, orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 35 mm, Polyamid, orange
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 35 mm, Polyamid, orange
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 35 mm, Polyamid, orange
Artikel-Nr.:
     721-01262489
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10236209016
EAN/GTIN:
     4025113275165
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12-S, V2 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, f
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoffwellschauch, ROHRflex
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,06*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,3464*
€ 4,0664*
Lager 721
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,7755*
€ 4,5155*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 4,63*
50
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,5155*
€ 5,37345
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,7755*
€ 4,49285
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 225,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012016
ab € 0,8682*
Zubehör
Flexa
15030012216
ab € 0,86*
Zubehör
Flexa
15030020216
ab € 1,12*
Zubehör
Flexa
15030028216
ab € 0,73*
Zubehör
Flexa
15030028016
ab € 0,8548*
Zubehör
Flexa
15030020016
ab € 1,1282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.