Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahnaufsatz,f. Scherenhubtisch,Tragl. 500kg,drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
999246
999246
999246
999246
Artikel-Nr.:
     711-999246
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6891
EAN/GTIN:
     4017976068916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Rollenbahnaufsatz
  • für Scherenhubtisch
  • Traglast 500 kg
  • drehbar
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hubgerät, Hubtisch, Hubwagen, Kranarm für Stapler, Kran, Niederhubtisch, Niederhubwagen, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Kranarm, Teleskop-Kranarm, Lasthakenaufsatz, Gabelstapler-Anbaumodul, Teleskop Kragarm, Stapler Kranarm, Stapleranbaugerät

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Hebegerät:
Hubtisch
Hubtischtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Scherenhubtisch
Aufsatz:
drehbar
Traglast:
500 kg
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: Hubtischwagen Rollenbahn, Klemm Verschraubung, Klemmverschraubung, Rollbahn Scherenhubwagen, Rollbahnaufsatz Scherenhubwagen, Scherenhubwagenrollbahn, Rollenbahn, Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Scheren-Rollenbahn, Scherenrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, einfachscheren hebebühne, fetra rollenbahn, Hubgerät, Hubtisch, Hubwagen, Kranarm für Stapler, Kran, Niederhubtisch, Niederhubwagen, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Kranarm, Teleskop-Kranarm, Lasthakenaufsatz, Gabelstapler-Anbaumodul, Teleskop Kragarm, Stapler Kranarm, Stapleranbaugerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 461,77*
€ 519,96*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 473,75*
€ 532,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,38*
€ 542,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,65*
€ 548,07*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 764,29*
€ 838,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,28*
€ 997,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,73*
€ 979,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,20*
€ 937,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,38*
€ 922,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,29*
€ 909,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.