Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn für fetra® Scheren-Hubtischwagen mit Durchrutschs 101270-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-101270-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6891
EAN/GTIN:
     4017976068916
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Rollenbahn für fetra® Scheren-Hubtischwagen mit Durchrutschsicherung, drehbar Die Rollenbahn für Scheren-Hubtischwagen eignet sich ideal, um schwere Fertig- oder Halbteile von einer Arbeitsstraße zur nächsten zu transportieren. Die Stahlrollenbahn befestigen Sie mit wenigen Handgriffen auf der Plattform. Ergänzende Rollenbahn für Scheren-Hubtischwagen Profilstahlrahmen mit passender Befestigungsvorrichtung Aus pulverbeschichtetem Stahl, schlag-, kratz- und stoßfest Mit leichtläufigen, kugelgelagerten Stahlrollen ausgestattet Marke = fetra® Breite = 1.010 mm Tiefe = 520 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Tragkraft = 500 kg Eigengewicht = 51 kg Technische Eigenschaften = Profilstahlrahmen, Pulverbeschichtet, Durch Klemmverschraubung auf Plattform zu befestigen, Schwenkbar um 360°, Arretierbar, 6 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge, Achsabstand 110 mm, Höhe 92 mm
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Eigengewicht:
51 kg
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
1010 mm
Marke:
fetra®
Technische Eigenschaften:
Profilstahlrahmen\; Pulverbeschichtet\; Durch Klemmverschraubung auf Plattform zu befestigen\; Schwenkbar um 360°\; Arretierbar\; 6 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge\; Achsabstand 110 mm\; Höhe 92 mm
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
550.00 mm
WIDTH GRO:
1010.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
66.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 457,31*
€ 520,43*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 469,05*
€ 533,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,12*
€ 544,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,33*
€ 549,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 496,07*
€ 559,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,43*
€ 619,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,57*
€ 613,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,17*
€ 589,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,75*
€ 574,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,31*
€ 544,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.