Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 125x145x230/196mm,PP,grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
977469
977469
Artikel-Nr.:
     711-977469
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     55142
EAN/GTIN:
     4052293551420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 196 mm
  • Aus Polypropylen in grün
  • Tiefe Eingrifföffnung
  • Einfacher Transport durch Griffmulde an Stirn- und Rückseite
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
  • Rollenbahngeeignet

Suchbegriffe:
Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Serie:
Futura
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
125 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
230 mm
Bodentiefe:
196 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
stapelbar:
ja
Eingrifföffnung:
tief
Griff:
Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbereich:
-40 °C bis +60 °C
Farbe:
grün
Größe:
4 - HxBxT 122x140x230/196 mm
Gewicht:
6.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten pe grün, lagersichtbox, lagersichtbox pe, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 119,63*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 117,37*
€ 141,96*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,96*
€ 168,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,84*
€ 166,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,92*
€ 161,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,55*
€ 160,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,37*
€ 139,67
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 4,6948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55528
ab € 16,576*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55529
ab € 24,34*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55530
ab € 72,33*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55531
ab € 75,44*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55532
ab € 116,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.