Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel für Sichtlagerkasten LxBxH=360x210x145 mm,VE=10 Stck. | PB1386


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubdeckel für Sichtlagerkasten LxBxH=360x210x145 mm,VE=10 Stck. | PB1386
Staubdeckel für Sichtlagerkasten LxBxH=360x210x145 mm,VE=10 Stck. | PB1386
Artikel-Nr.:
     261-PB1386
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     55530
EAN/GTIN:
     4052293555305
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Regalkastenstaubdeckel
Staubdeckel für Sichtlagerkasten LxBxH=360x210x145 mm,VE=10 Stck. | PB1386

Staubdeckel für Sichtlagerkasten
LxBxH = 360 x 210 x 145 mm
VE = 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
VE/Stück:
10
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
Futura
Höhe mm:
145
Breite mm:
210
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
360
Geeignet für:
LxBxH: 360 x 210 x 145
Weitere Suchbegriffe: Staubdeckel Regalkasten, Staubdeckel für Regalkasten, deckel sichtlagerkasten, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55528
ab € 16,536*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55529
ab € 24,36*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55531
ab € 75,52*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55532
ab € 116,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.