Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten Außenmaße LxBxH 235x147x125 mm, Farbe grün | TP1434


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten Außenmaße LxBxH 235x147x125 mm, Farbe grün | TP1434
Sichtlagerkasten Außenmaße LxBxH 235x147x125 mm, Farbe grün | TP1434
Artikel-Nr.:
     261-TP1434
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     55142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten Außenmaße LxBxH 235x147x125 mm, Farbe grün | TP1434

Sichtlagerkasten
Außenmaße: LxBxH 235 x 147 x 125 mm
Innenmaße: LxBxH: 185 x 120 x 117 mm
Farbe: grün
Traglast: 12 kg, Hängelast: 7 kg
Auflast: 40 kg
1 VE = 25 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Mit Deckel:
Als Zubehör
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
Futura
Einhängbar:
Einhängbar
Höhe mm:
125
Breite mm:
147
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
25
Länge mm:
235
LxBxH mm:
235 x 147 x 125
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten pe grün, lagersichtbox, lagersichtbox pe, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,21*
€ 120,01*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 117,24*
€ 142,36*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,01*
€ 142,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,95*
€ 140,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,74*
€ 135,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,99*
€ 133,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,21*
€ 116,87
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,9284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55528
ab € 16,476*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55529
ab € 24,52*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55530
ab € 72,28*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55531
ab € 74,79*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55532
ab € 116,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.