Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachung,Grundfeld,HxBxT 2000-2250x4300x2330mm,Dach Trapezblech,Gestell RAL9002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
975113
975113
975113
Artikel-Nr.:
     711-975113
Herst.-Nr.:
     102001557
EAN/GTIN:
     4250366527383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Überdachung
  • Grundfeld
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 - 2250 x 4300 x 2330 mm
  • Schneelast 75 kg/m²
  • Dach aus Trapezblech
  • Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL9002 Grauweiß
  • Nutzung einseitig
  • Bestellhinweis: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Suchbegriffe:
Fahrrad-Ständer, Fahrrad-Überdachung, Radständer, Regen-und Sonnenschutzdach, Überdachung, Zweirad-Ständer, Zweirad-Überdachung, Dach, Reihenständer, Außenanlage, Bügelfahrradständer, Fahrradüberdachung, Zweiradständer, Fahrradständer, Fahrradunterstand, Veloständer, Velo-Ständer, Veloüberdachung, Velo-Überdachungen, Velounterstand

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Überdachung
Überdachungstyp:
Überdachung
Überdachungsfeld:
Grundfeld
Höhe:
2000-2250 mm
Breite:
4300 mm
Tiefe:
2330 mm
Nutzung:
einseitig
Schneelast:
75 kg/m²
Material Dach:
Trapezblech
Oberfläche Dach:
verzinkt
Farbe Dach:
grauweiß // RAL9002
Farbe Wand:
grauweiß // RAL9002
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
Farbe Gestell:
grauweiß // RAL9002
Gewicht:
254 kg
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Fahrrad-Ständer, Radständer, Regen-und Sonnenschutzdach, Zweirad-Ständer, Zweirad-Überdachung, Dach, Reihenständer, Außenanlage, Bügelfahrradständer, Zweiradständer, Fahrradständer, Fahrradunterstand, Veloständer, Velo-Ständer, Veloüberdachung, Velo-Überdachungen, Velounterstand
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.033,79*
€ 1.160,55*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.128,60*
€ 1.252,49*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.150,73*
€ 1.256,83*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.151,48*
€ 1.263,02*
Lager 711
16 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.474,40*
€ 1.609,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,71*
€ 1.915,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.594,96*
€ 1.898,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,50*
€ 1.834,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,98*
€ 1.794,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.474,40*
€ 1.754,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-161482-YY
ab € 301,98*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001597
ab € 183,01*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001598
ab € 181,39*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102000017
ab € 220,80*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001591
ab € 363,99*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001546
ab € 353,10*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001544
ab € 353,38*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001834
ab € 434,13*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001833
ab € 350,97*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001833
ab € 482,24*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700015
ab € 107,70*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001558
ab € 831,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.