Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2975 mm | UD0213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2975 mm | UD0213
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2975 mm | UD0213
Artikel-Nr.:
     261-UD0213
Herst.-Nr.:
     102001598
EAN/GTIN:
     4250366527215
Suchbegriffe:
Dachrinne
Dachrinnen-Set
Kastenrinne
Regenrinne
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2975 mm | UD0213

Regalrinne und Fallrohr
für Überdachung
Breite: 2975 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Regalrinne und Fallrohr für Überdachungen
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2975
Weitere Suchbegriffe: Unterstand, Überdachung, Überdachung-Regenrinne, wsm unterstand, überdachung regenrinne, Vordächer, Überdachungen, Unterstände, Wartehalle, Wartehallen, Überdachungssysteme, Raucherunterstände, Wetterunterstand, Dach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001597
ab € 177,19*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102000017
ab € 220,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.