Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenrinne u. Fallrohr f. Überdachung, Breite: 4300 mm | TP0470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenrinne u. Fallrohr f. Überdachung, Breite: 4300 mm | TP0470
Regenrinne u. Fallrohr f. Überdachung, Breite: 4300 mm | TP0470
Artikel-Nr.:
     261-TP0470
Herst.-Nr.:
     102000017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Überdachung-Regenrinne
wsm fahrradüberdachung
Regenrinne u. Fallrohr f. Überdachung, Breite: 4300 mm | TP0470

Regenrinne und Fallrohr
für Überdachung
Breite: 4300 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Regalrinne und Fallrohr für Überdachungen
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
4300
Weitere Suchbegriffe: überdachung regenrinne, Vordächer, Überdachung, Überdachungen, Unterstand, Unterstände, Wartehalle, Wartehallen, Überdachungssysteme, Raucherunterstände, Wetterunterstand, Dach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,89*
€ 325,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,87*
€ 262,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001597
ab € 177,20*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001598
ab € 176,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.