Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2145 mm | UD0208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2145 mm | UD0208
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2145 mm | UD0208
Artikel-Nr.:
     261-UD0208
Herst.-Nr.:
     102001597
EAN/GTIN:
     4250366527208
Suchbegriffe:
Dachrinne
Dachrinnen-Set
Kastenrinne
Regenrinne
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2145 mm | UD0208

Regalrinne und Fallrohr
für Überdachung
Breite: 2145 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Regalrinne und Fallrohr für Überdachungen
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2145
Weitere Suchbegriffe: Unterstand, Überdachung, Überdachung-Regenrinne, wsm unterstand, überdachung regenrinne, Vordächer, Überdachungen, Unterstände, Wartehalle, Wartehallen, Überdachungssysteme, Raucherunterstände, Wetterunterstand, Dach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,19*
€ 217,75*
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 196,46*
€ 240,97*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001598
ab € 177,18*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102000017
ab € 220,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.