Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachung Siegen S18 4300x2330x2250,verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überdachung Siegen S18 4300x2330x2250,verzinkt.
Überdachung Siegen S18 4300x2330x2250,verzinkt.
Überdachung Siegen S18 4300x2330x2250,verzinkt.
Überdachung Siegen S18 4300x2330x2250,verzinkt.
Überdachung Siegen S18 4300x2330x2250,verzinkt.
Artikel-Nr.:
     4012-195431
Herst.-Nr.:
     102001557
EAN/GTIN:
     4250366527383
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Mehrzwecküberdachung Modell Leipzig, einseitig, Trapezblech RAL 9002

Wirtschaftliche Pultdach-Konstruktion
Multifunktionales Baukastensystem aus ein- oder doppelseitiger
Stahlkonstruktion aus Grund- und Anbaueinheiten.
Die Rundrohr-Rahmen als Seitenelemente sind mit Fußplatten
zum Aufdübeln.
Korrosionsgeschütztes Universalsystem
Die verzinkten Rundrohr-Rahmen als Seitenelemente sind mit
Fußplatten zum Aufdübeln. Dacheindeckung aus verzinkten
und in RAL 90002 grauweiß farbbeschichteten Trapezblechen ausgeführt.
Technische Daten
Länge: 4200 mm.
Tiefe: 2500 mm einseitig, 5000 mm doppelseitig.
Höhe: 2250 mm (first), 2000 mm (Traufe).
Einfach montiert und schnell einsatzbereit
Lieferung erfolgt als Bausatz mit ausführlicher Montageanleitung
und Fundamentplan.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundeinheit, BxTxH 4300x2330x2250 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, 30100558
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 991,78*
€ 1.181,07*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.107,23*
€ 1.225,69*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,48*
€ 1.247,45*
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.152,44*
€ 1.275,72*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.145,93*
€ 1.276,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,72*
€ 1.518,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,03*
€ 1.512,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,45*
€ 1.454,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,00*
€ 1.414,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,44*
€ 1.371,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-161482-YY
ab € 286,87*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001597
ab € 177,84*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001598
ab € 176,72*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102000017
ab € 219,71*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001591
ab € 326,12*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001546
ab € 379,78*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001544
ab € 379,78*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001834
ab € 413,72*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001833
ab € 400,35*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001558
ab € 791,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.